Referenzen
Format:11720600, 9111720600
Rubix:1553459
Hersteller:11720600
EAN:4317784395809


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9111720600 NC-Anbohrer VHM D6535HB 6,00 mm 90G TiALN
Anbohrer NC VHM TiALN DIN6535 Schaft HB 90Grad 6mm FORMAT
VHM-NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm. Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB. Ø-Toleranz: bis Ø 10 mm = h6, ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8. Anwendung: 90° - Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Ø folgt. Speziell für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen und Lehrenbohrwerken geeignet. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. Nur zum Anbohren geeignet. Besonders für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht-und Buntmetalle verwendbar.
VHM-NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm. Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB. Ø-Toleranz: bis Ø 10 mm = h6, ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8. Anwendung: 90° - Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Ø folgt. Speziell für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen und Lehrenbohrwerken geeignet. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. Nur zum Anbohren geeignet. Besonders für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht-und Buntmetalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Schneidstoff | vhm (vollhartmetall) |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std