862535 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120Grad
ANBOHRER - HSS Co5% - TIN 120° - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862535
Rubix:3267197
EAN:3660338172090


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
Produktdetails : 862535 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120Grad
ISO 10898.
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120Grad
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Schaft | zylindrisch |
| Spitzenwinkel | 120 ° |
| Toleranz | h6 |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Beschichtung | tin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage