Referenzen
Format:11470800, 9111470800
Rubix:1948829
Hersteller:11470800
EAN:4317784559553
Produktdetails : 9111470800 NC-Anbohrer DIN1835B HSSCo5 8,00mm 90 Grad TiN lang
Anbohrer NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 140 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

