3310020270 Saugheber Aluminiumserie im Koffer 2 x Zwei-Kopf-Saugheber
Aluminium Saugheber 2-Kopf (2er Set)
Siehe technische InformationenReferenzen
Bohle:3310020270
Rubix:3659003
Hersteller:BO S2.421
EAN:4010122110040
Produktdetails : 3310020270 Saugheber Aluminiumserie im Koffer 2 x Zwei-Kopf-Saugheber
Dieses Set besteht aus zwei Veribor® Qualitätssaughebern mit jeweils zwei Saugköpfen. Zur Aufbewahrung dient ein robuster Kunststoffkoffer. Die Saugheber sind die idealen Helfer beim Heben und Transportieren von gasdichten Plattenmaterialien.
Unabhängig vom Material tragen die Saugheber ein Gewicht von bis zu 60 kg. Das Design des Saughebers ist elegant und funktional zugleich. Während große Saugköpfe dazu dienen, den Vakuumdruck optimal auf den Haltebereich der Gummischeibe zu verteilen, sorgen die breiten Auflageflächen der Kipphebel für eine ideale Kraftübertragung beim Umlegen - ganz gleich, ob mit Handballen oder Daumen. Große Unterlegscheiben bieten außerdem zusätzliche Stabilität für die Kipphebel.
Stärken
- Hohe Sicherheit und Ergonomie
- Made in Germany
- Individuelle Anwendungsgebiete
- Optimale Temperaturbeständigkeit der Gummischeibe von 0° bis 40°C
- Frei von krebserregenden Kohlenwasserstoff-Verbindungen (PAK)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3310020270 saugheber aluminiumserie im koffer 2 x zwei-kopf-saugheber |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

