3210032750 AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen
Maschinentritt starr 4 Stufen
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000698
Rubix:1012114
Produktdetails : 3210032750 AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen
Maschinentritt AFA P, starr • Material: Aluminium • Konstruktion: Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt • Standplattform: geriffelt, 350 x 577 mm, mit Querstrebe versteift • Stufen: Aluminium, geriffelt, 200 mm tief • Holme: Kunststoff-Abschlüsse • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 14 183
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
426,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

