3210034100 LM-Überstieg 60° 10 Stufen, 600 mm breit, Höhe 2.380 mm

Werkzeug / Messtechnik Zarges

Siehe technische Informationen
Referenzen
Zarges:40355909
Rubix:2916270
3210034100 Überstieg 60G 10 Stufen 600 mm breit Höhe 2,38 m

Produktdetails : 3210034100 LM-Überstieg 60° 10 Stufen, 600 mm breit, Höhe 2.380 mm


Überstieg 60°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 60°: für beengte Platzverhältnisse • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.024,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3.598,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage