3210032595 Aluminium Arbeitspodest 2,8m, 4 Stufen
Aluminium Arbeitspodest 2,8m, 4 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900027973
Rubix:1111282
EAN:4031405510203
Dokumente
Produktdetails : 3210032595 Aluminium Arbeitspodest 2,8m, 4 Stufen
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
763,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
908,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



