3210036560 Steigleiter Stahl verzinkt 9,30 m
Alu-Steigleiter verzinkt 9,60 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900000767
Rubix:1098353
Produktdetails : 3210036560 Steigleiter Stahl verzinkt 9,30 m
Steigleiter, einzügig, Stahl verzinkt • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.054,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.445,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

