3210038285 Schachtleiter GFK B 350 mm 9 Sprossen
Schachtleiter GFK B 350 mm 9 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:64009
Rubix:2903528
Dokumente
Produktdetails : 3210038285 Schachtleiter GFK B 350 mm 9 Sprossen
- Lichte Weite 300 mm
- Rechteck-Holme 58 x 25 mm
- Geriffelte Sprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
531,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
631,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



