3210031380 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step R13, 4 Stufen
Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step R13, 4 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:42704
Rubix:2901398
Dokumente
Produktdetails : 3210031380 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step R13, 4 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 250 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



