Kombileiter / Teleskopleiter Munk Günzburger Steigtechnik 21618
Alu-Seilzugleiter 3tlg. 3x18 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:21618
Rubix:2901388
Produktdetails : 3210030815 Alu-Seilzugleiter 3tlg. 3x18 Sprossen
- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
- Automatisch wirkende Einfallhaken, Mittel- und Oberteil separat verstellbar
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.202,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.620,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



