3210038400 Schachtleiter V4A B 340 mm 8 Sprossen
Schachtleiter V4A B 340 mm 8 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:62008
Rubix:2903575
Dokumente
Produktdetails : 3210038400 Schachtleiter V4A B 340 mm 8 Sprossen
- Gebeizt und passiviert
- Lichte Weite 300 mm
- Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
- Rutschsichere Lochsprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
444,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



