3210033255 Podestleiter beidseitig 8 Gitterroststufen
Podestleiter beidseitig 8 Gitterroststufen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900028095
Rubix:1101621
EAN:4031405512085
Produktdetails : 3210033255 Podestleiter beidseitig 8 Gitterroststufen
- Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.147,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.555,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



