3210038090 Alu-Notabstiegsleiter Alu blank 2,50 m
Alu-Notabstiegsleiter Alu blank 2,50 m
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:62446
Rubix:2901371
Dokumente
Produktdetails : 3210038090 Alu-Notabstiegsleiter Alu blank 2,50 m
- Automatische Auslösung der Leiter von oben über Hebel
- Empfohlene Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand: 2,5 m
- Der Anbau der Notabstiegsleiter ist erst ab einer Steighöhe von 5.900 mm möglich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
800,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
952,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


