3210036480 LM-Steigleiter, eloxiert 5,60 m

Alu-Steigleiter eloxiert 5,60 m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000751
Rubix:1098327
3210036480 Steigleiter Alu eloxiert Steighöhe bis 5,60 m

Produktdetails : 3210036480 LM-Steigleiter, eloxiert 5,60 m


Steigleiter, einzügig, Aluminium eloxiert • Ortsfesten Montage: an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Mit Rückenschutzkorb, Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm) • Leiterbreite: 520 mm • Wandhalter-Abstand untereinander: maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden Lieferung: Ohne Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung. Hinweis: Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.766,75 exkl. MwSt.
/ Stück
2.102,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage