9633311308 Werkzeugsortiment 308-teilig

Bearbeitung Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:61731308, 9633311308
Rubix:2152805
Hersteller:9633311308
9633311308 Werkzeugsortiment 308tlg.

Produktdetails : 9633311308 Werkzeugsortiment 308-teilig


Werkzeugsortiment 308-teilig Gedore
Werkzeugsortiment, 308-teilig Ausführung: Passend für GEDORE Werkstattwagen und Rollwerkbank. Lieferung in 2-farbiger Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 81-teilig bestehend aus: 1 Umschaltknarre 1/4" 11 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, 13 mm 6 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Außen-TORX® E 4; 5; 6; 7; 8; 10 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 1 Kardanverlängerung 1/4" 97 mm 1 Werkzeugschaft 1/4" 1 Bit-Adapter 1/4" 1 Multi-Griff 1/4" 1 Bithalter 1/4" 4 Bits 1/4" Schlitz 4; 5,5; 6,5; 8 mm 5 Bits 1/4" Innensechskant 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 3 Bits 1/4" Innenvielzahn M5; 6; 8 11 Bits 1/4" Innen-TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 3 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 1 Umschaltknarre 1/2" 16 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm 1 Verlängerung 1/2" 63 mm 2 Kardanverlängerungen 1/2" 125; 250 mm 1 Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel 24-teilig bestehend aus: 16 Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge 14-teilig bestehend aus: 4 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 3,5; 5,5; 6,5; 8 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Schlosserhammer 500 g 1 Körner 120 x 12 x 5 mm 3 Splinttreiber 1,5; 3; 4 mm 1 Flachmeißel Achtkant 250 x 24 mm 1 Kreuzmeißel Achtkant 125 x 10 x 5 mm 1 Durchtreiber Achtkant 120 x 12 x 5 mm 1 Werkzeugmodul Zangen 28-teilig bestehend aus: 1 Universalzange 10" 1 Kraft-Kombizange 200 mm 1 Mehrzweck-Flachrundzange 200 mm 1 Kraft-Seitenschneider 180 mm 1 Spiralbohrerkassette 24-teilig 1 Werkzeugmodul Sicherungszangen 15-teilig bestehend aus: 9 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27 mm 3 Sicherungsringzangen für Innenringe J 1; 2; 21 3 Sicherungsringzangen für Außenringe A 1; 2; 21 1 Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsätze 1/2" 28-teilig bestehend aus: 3 Schraubendreher-Einsätze 1/2" 90 mm lang, Innensechskant 5; 6; 8 mm 3 Schraubendreher-Einsätze 1/2" 140 mm lang, Innensechskant 10; 12; 14 mm 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2", lang, Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 4 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innen-Vielzahn XZN M6; 8; 10; 12 1 Werkzeugmodul Schraubendreher 12-teilig bestehend aus: 5 Schraubendreher Innen-TORX® T 10; 15; 20; 30; 40 6 Steckschlüssel Außensechskant 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 1 Gripzange 10" 1 Werkzeugmodul Schraubenschlüssel 28-teilig bestehend aus: 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm 10 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 1 Winkelschraubendreher-Satz Innen-TORX®, im Halter, 9-teilig 1 Stahlbandmaß 5 m 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 59-teilig bestehend aus: 5 Doppel-Ringschlüssel, offen 8 x 10; 10 x 11; 12 x 14; 13 x 15; 17 x 19 mm 3 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" mit Schutzhülse 17; 19; 21 mm 1 Schraubenlöser 1/2" 1 Vierkant-Verbindungsteil mit Sechskant-Antrieb 4 Bits 5/16" Schlitz 7; 8; 9; 12 mm 4 Bits 5/16" Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm 4 Bits 5/16" Kreuzschlitz PH 1; 2; 3; 4 1 Umschaltknarre 3/8" 200 mm 18 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10 mm 4 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Vielzahn-Schrauben XZN M5; M6; M8; M10 7 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Innen-TORX®-Schrauben T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50 2 Kardanverlängerungen 3/8" 125; 250 mm 1 Werkzeugmodul Werkzeuge 18-teilig bestehend aus: 1 Dichtungsschaber 240 mm 1 Fühlerlehrenfächer 0,05-1,00 mm 1 Taschen-Messschieber 1 Kabelmesser 1 Schonhammer, rückschlagfrei, Ø 40 mm 1 Schraubenausdreher-Satz 5-teilig M3-M18 1 Drahtbürste, 6-reihig 1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig 1 Bügelsäge

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.030,25 exkl. MwSt.
/ Stück
3.606,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std