841A.3PB HEAVY DUTY SCISSORS

Schere

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:841A.3PB
Rubix:3476041
EAN:3148519373202
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 841A.3PB HEAVY DUTY SCISSORS


Die Facom-Schere 841A.3 vereint Schneiden, Crimpen und Abisolieren in einem einzigen Werkzeug für Elektroinstallationen und Montagearbeiten. Die durchgehende Stahlstruktur und die ergonomischen Zweikomponenten-Griffe machen sie zu einem Werkzeug, das für den intensiven Einsatz in Werkstatt und auf der Baustelle konzipiert ist.

Eigenschaften:
Die 841A.3 verfügt über eine mikrogezahnte Edelstahlklinge, die einen präzisen Schnitt auf verschiedenen Materialien ermöglicht wie Karton, Gummi, Leder, Schlauchmaterial und Kabelmäntel. Drei integrierte Abisolierkerben erlauben die Bearbeitung von Kabeln mit Querschnitten von 1,5 mm², 2,5 mm² und 4 mm² ohne zusätzliches Werkzeug. Der Crimpbereich am Klingenfuß deckt einen Bereich von 0,5 bis 3,5 mm² ab, während der Kabelschneidebereich Litzenkabel bis 50 mm² aufnimmt. Die ergonomischen Zweikomponenten-Griffe sind mit rutschfesten Laschen an den Ringen ausgestattet und bieten zwei Öffnungsgrößen (groß und klein), um sich unterschiedlichen Handformen anzupassen. Das Werkzeug wird in einem stabilen Etui mit Gürtelclip und Schlüssellochöse zur Wandmontage aufbewahrt.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 160 mm
• Klingenlänge: 40 mm
• Klingenmaterial: Edelstahl
• Struktur: durchgehend Stahl (Klingen + Griffe)
• Crimpbereich: 0,5 bis 3,5 mm²
• Kabelschneidekapazität: 50 mm²
• Abisolierschlitz: 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm²
• Schnittkapazität der Klinge: 0,8 mm (Karton), 4,5 mm (Gummi), 5 mm (Leder, Schlauchmaterial)
• Griffe: Zweikomponenten, ein großer und ein kleiner Ring, Aufhängeöse
• Mitgeliefertes Zubehör: stabiles Etui mit Gürtelclip und Schlüssellochöse zum Aufhängen

Stärken

• Kompakte Multifunktion: Schneiden, Crimpen und Abisolieren in einem einzigen 160-mm-Werkzeug vereint
• Vielseitige mikrogezahnte Klinge: schneidet zuverlässig Karton, Gummi, Leder und Schlauchmaterial ohne Abrutschen
• Anpassung an die Handform: zwei Öffnungsgrößen (groß und klein) sowie geeignet für Links- und Rechtshänder
• Einfache Aufbewahrung und Mobilität: stabiles Etui mit Gürtelclip für den Transport

Anwendungen

Diese Schere deckt ein breites Spektrum an elektrischen und industriellen Arbeiten ab:

• Elektroinstallation und Verkabelung (Schaltschränke, Steuerungsschränke)
• Industrielle Instandhaltung an Kabeln, Kabelmänteln und Schlauchmaterial
• Arbeiten in der Höhe (Hubarbeitsbühne, Gerüst) dank Aufhängeöse
• Verkabelungsarbeiten im Gewerbe- oder Wohnungsbau

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Klingenlänge40 mm
32,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage