Referenzen
Metabo:600618000
Rubix:2454652
Hersteller:600618000



Produktdetails : 8110700025 Geradschleifer GE 950 G Plus Metabo
Geradschleifer GE 950 G Plus
Metabo Marathon-Motor
Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
Spindelarretierung
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
Wiederanlaufschutz
Elektronischer überlastschutz
43 mm Spannhals für stationären Einsatz
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel
Dieser handliche Schleifer arbeitet mit besonders hohem Drehmoment: Das empfiehlt ihn zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit einem Lamellenschleifer.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Leistung | 950 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std