Stichsäge Bosch 06015B0100, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2 kg
Akku-Stichsäge EXST18V-155S
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06015B0100
Rubix:3853177
Hersteller:06015B0100
EAN:4053423504545






Produktdetails : 4001002036 Akku-Stichsäge solo EXST18V-155S, L-Boxx
Stichsäge EXST18V-155S, Die 18V-Stichsäge EXPERT EXST18V-155S mit Stabgriff bietet höchste Genauigkeit. Ihre Sägeblattführung verhindert das Verlaufen des Sägeblatts, auch bei kleinen Kurven, und liefert höchste Genauigkeit. Das intuitive, ergonomische Design bietet eine 360°-Greifmöglichkeit und gewährleistet so hervorragende Werkzeugkontrolle selbst beim Sägen von unten. Die Stichsäge bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: Drop Control minimiert das Verletzungsrisiko durch die unverzügliche Abschaltung des Werkzeugs, wenn es herunterfällt. Sie besitzt eine zuverlässige Staubabsaugung mit einfach zu befestigenden Gelenkadaptern für die flexible Positionierung des Saugschlauchs und einen gut zugänglichen Ein/Aus-Schalter für beste Ergebnisse. Dank der komfortablen Ergonomie kann der beidseitige Schalter zum Ver- und Entriegeln einfach erreicht und die Geschwindigkeit komfortabel und stufenlos angepasst werden. Die HMI des Werkzeugs sorgt für die einfache Bedienung der 6-stufigen Geschwindigkeitsauswahl und der LED-Leuchte und stellt gleichzeitig eine klare Anzeige des Werkzeug- und Akku-Status bereit. Die EXPERT EXST18V-155S besitzt einen Auswurfhebel für mehr Schutz und Komfort beim Wechseln der Sägeblätter. Sie eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 HB7). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). Spanreißschutz (ET-Nr. 1 600 A02 08K). Absaugdüse (ET-Nr. 1 600 A01 C3Z). Abdeckhaube Staubabsaugung (ET-Nr. 1 600 A01 T4N)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnittleistung | 150 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | exst18v-155s |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 rpm |
| Hublänge | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
