Stichsäge Bosch GST 18V-155 BC, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2 kg
Stichsäge Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GST 18V-155 BC
Rubix:3231087
Hersteller:06015B1000
EAN:4059952545950




Produktdetails : 8110201495 Akku-Stichsäge solo GST 18V-155 BC ohne Akku L-Boxx
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC Professional
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf
DropControl
Präzise Sägeblattführung
Aluminium-Druckgussplatte mit 2 Befestigungspunkten
Hebel zum Sägeblattauswurf
Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
Kompatibel mit dem Click &
Diese Akku-Stichsäge ist für anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt, egal in welcher Position. Sie ist gut ausbalanciert, liegt gut in der Hand und lässt sich beidhändig bedienen, dank beidseitigem Schalter.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 2 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gst 18v-155 bc |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06015B1100
- rubix:3853176
- hersteller:06015B1100
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
305,10 € exkl. MwSt./ Stück
