Referenzen
Trumpf:2574823
Rubix:2932562
Hersteller:2574823
Produktdetails : 8112200260 Blechnibbler TruTool N 500 im Koffer
Blechnibbler TruTool N 500
Dieser Blechnibbler bietet verschiedenste Einsatzmöglichkeiten: Mit ihm lässt sich in vier Richtungen zuschneiden – also auch rückwärts. So können Tanks und Behälter demontiert, Coils getrennt und Werkstücke mit Abkantungen bis 90° bearbeitet werden.
Produkteigenschaften:
• Verzugsfreies Trennverfahren
• Trennen ohne Vorschubkraft
• Werkzeugloser Stempelwechsel
• Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
• 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten
Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box M3
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.352,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.798,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


