8110201560 Akku-Betonnagler solo GNB 18V-38 ohne Akku XL-Boxx
Akkubeton-Nagler
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GNB 18V-38 (06019L7001)
Rubix:3398758
Hersteller:06019L7001
EAN:4059952647821

Produktdetails : 8110201560 Akku-Betonnagler solo GNB 18V-38 ohne Akku XL-Boxx
Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional
Bürstenloser Motor
Einzel- und Kontaktauslösung
Trockenschuss-Sperre bei leerem Magazin
Tiefenanschlag für unterschiedliche Nagellängen
Einstellungsänderung durch integriertes User-Interface
Lieferumfang: Maschine, Andrückstift, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kraftvoller Akku-Nagler zum Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton oder Stahl.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Andrückstift, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,1 kg |
|---|---|
| Klammer-/Nagelgrößen | 2,7/3 mm;13/38 mm |
| Spannung | 18 v li-ion V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
785,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
934,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen











