2534374 Akku Profilnibbler solo TruTool PN 201 ohne Akku
Akku Profilnibbler
Siehe technische InformationenReferenzen
Trumpf:4001970674, 8112200220
Rubix:2932278
Produktdetails : 2534374 Akku Profilnibbler solo TruTool PN 201 ohne Akku
Akku-Profilnibbler TruTool PN 201
Dieser Akku-Profilnibbler mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei kann das Werkzeug auf der Stelle um 360° gedreht werden.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
• Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
• Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
• Wendig, auch im Trapezblech
Lieferumfang: Maschine, Werkzeug PN 201 (eingebaut), Stempel Standard (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, TRUMPF Box (M2), ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
970,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.154,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


