8110401240 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX BL 55 ohne Akku Karton
Akku-Heckenschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601722850
Rubix:3231354
Hersteller:601722850
EAN:4061792228436

Produktdetails : 8110401240 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX BL 55 ohne Akku Karton
Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55
Bürstenloser Motor
Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamantgeschliffene, lasergeschnittene Messerzähne
Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere
Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)
• Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
Anstoßschutz
Aufhängeöse
Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher , ohne Akku, ohne Ladegerät
Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt.
Produkteigenschaften:
• Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher , ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 21 mm |
|---|---|
| Klingenlänge | 550 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Kabellos | ja |
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

















