Referenzen
Metabo:608875000
Rubix:1030167
EAN:4007430180896

Produktdetails : 608875000 HS 8875 Heckenschere
HS 8875 Heckenschere
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 660 W |
|---|---|
| Schnittleistung | 26 mm |
| Klingenlänge | 750 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Kabellos | nein |
| Wärmemotor | nein |
| Zolltarifcode | 84672980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






