Referenzen
Rubix-DE:8110101150
Rubix:3231127

Produktdetails : 8110101150 Heckenscherenaufsatz 196256-2
Heckenscherenaufsatz EN401MP
Um 135° verstellbar und einklappbar für den Transport
Anstoßschutz
Schneidet Äste bis Ø 21,5 mm
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,8 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Wärmemotor | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
384,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
