Referenzen
Metabo:608755000
Rubix:1030151
EAN:4007430180773

Produktdetails : 608755000 HS 8755 Heckenschere
HS 8755 Heckenschere
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 560 W |
|---|---|
| Schnittleistung | 20 mm |
| Klingenlänge | 550 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Kabellos | nein |
| Wärmemotor | nein |
| Zolltarifcode | 84672980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std





