8112901115 Akku-Heckenscherenaufsatz M18 FOPH-HTA

Akku-Heckenscherenaufsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932464959
Rubix:3230756
Hersteller:4932464959
EAN:4058546229047
01000746, 8112901115, 4932464959 Akku-Heckenscherenaufsatz M18 FOPH-HTA

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung25 mm
Klingenlänge508 mm
Gewicht2,6 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901115 Akku-Heckenscherenaufsatz M18 FOPH-HTA


QUIK-LOK Heckenscheren-Aufsatz M18 FOPH-HTA

Produkteigenschaften:
• Gelenkkopf mit 12 Positionen von 0° bis 270°
• Geeignet zur Nutzung mit dem 91 cm Verlängerungsaufsatz

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung25 mm
Klingenlänge508 mm
Gewicht2,6 kg
Kabellosja
Wärmemotornein
184,30 exkl. MwSt.
/ Stück
219,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen