• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Handwerkzeuge(20.269)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(241)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(907)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Grünanlagenwerkzeuge
    6. Heckenschere
    7. 8112901930 Akku-Stabheckenschere solo M18 FHETE27-0

    8112901930 Akku-Stabheckenschere solo M18 FHETE27-0

    Heckenschere Milwaukee

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Milwaukee:4933498515
    Rubix:3661417
    Hersteller:4933498515
    EAN:4058546523848
    brand logo

    Produktdetails : 8112901930 Akku-Stabheckenschere solo M18 FHETE27-0


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    493,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    586,73 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112901665 Akku-Heckenscherenaufsatz M18 FOPH-SHTA ohne Akku Karton8110401240 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX BL 55 ohne Akku Karton8810100135 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX 45 ohne Akku608745000 HS 8745 Heckenschere8110401245 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX BL 65 ohne Akku Karton8110101120 Akku-Heckenschere solo UH007GZ ohne Akku Karton8110101115 Akku-Heckenschere solo UH006GZ ohne Akku Karton8110201985 Akku-Heckenschere solo GHE 18V-50 II Karton608755000 HS 8755 Heckenschere8810100140 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX 55 ohne Akku01940080, 8810100005 Akku Heckenschere solo AHS 18-65 V o. Akku o. LG Karton8112901670 Akku-Kreiselscherenaufsatz M18FOPH-RA ohne Akku Karton8110101095 Akku-Hochentaster solo UA004GZ ohne Akku Karton8810100045 AkkuStrauch-undGrasschereSGS18LTXQo.Akkuo.LGMtaboX8112901915 Akku-Heckenschere 60cm solo FHET60G-0
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap