9914590345 Akku-Arbeitsleuchte NOVA10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne Akku

Akku-Arbeitsleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Scangrip:03.6102C
Rubix:3165166
Hersteller:03.6102C
EAN:5708997006733
brand logo

Technische Zusammenfassung

Leistung75 W
Spannung18/20 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9914590345 Akku-Arbeitsleuchte NOVA10 CONNECT 1000-10000Lumen ohne Akku


Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT

Eine leistungsstarke und robuste Arbeitsleuchte bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 10000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.
Produkteigenschaften:
• Abstrahlwinkel von 110°
• Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
• Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
• Mit einem integrierten Reserveakku
• Bluetooth® Lichtsteuerungs-App
• Mit eingebauter Powerbank
• Kompaktes Design
• Integrierter Tragegriff und Stellfuß
• Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku's unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
• Staub- und wasserdicht (IP65)
Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Informationen


Attribute
Leistung75 W
Spannung18/20 V
Modellnova 10 connect
282,00 exkl. MwSt.
/ Stück
335,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std