Portables Elektrowerkzeug - Set Eibenstock Elektrowerkzeuge 077E1000, Kabellos: Nein
Portables Elektrowerkzeug - Set Eibenstock Elektrowerkzeuge
Siehe technische InformationenReferenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:077E1000
Rubix:2934665
Hersteller:077E1000



Produktdetails : 8111400010 Rührwerk Set EHR 18.1 S Set
Rührwerk-Set EHR 18.1 S Set
Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen
Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel
Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120
Für den Einsatz im Trockenbau und Maler- sowie im Fliesenlegergewerbe eignet sich dieses Rührgerät-Set. Verwendet wird es zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität. Dazu gehören zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtelmasse und Fliesenkleber bis 40 kg.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage