8110201700 Akku-Kombihammer GBH 18V-24 C Bosch
Akku-Bohrhammer SDS plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GBH 18V-24 C (0611923003)
Rubix:3502371
Hersteller:0611923003
EAN:4053423235067





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Gewicht | 3,5 kg |
| Bohrleistung Beton | 24 mm |
Produktdetails : 8110201700 Akku-Kombihammer GBH 18V-24 C Bosch
Der Bosch PRO HEAVY DUTY GBH 18V-24 C ist ein kabelloser SDS-plus-Akku-Bohrhammer für Hammerbohren und leichte Meißelarbeiten. Der bürstenlose Motor in Kombination mit einem optimierten Schlagwerk ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt bei hoher Effizienz. Diese Ausführung wird als komplettes Set geliefert, bestehend aus zwei Akkus, einem Schnellladegerät und einer robusten Transport- und Aufbewahrungsbox.
Eigenschaften:
Das Bosch Professional Set 0 611 923 003 ist für Bohr- und leichte Meißelarbeiten in Beton sowie für Bohrungen in Holz und Metall konzipiert. Der Brushless-Motor (bürstenlos) arbeitet mit einem optimierten Schlagmechanismus, der einen gleichmäßigen und effizienten Arbeitsfortschritt unterstützt. Die Funktionen Constant Speed und Electronic Motor Protection sorgen für einen stabilen Betrieb und schützen den Motor vor Überlastung.
Das Elektrowerkzeug verfügt über eine stufenlose Drehzahlregelung, eine Sicherheitskupplung, die bei Werkzeugblockaden den Antrieb entkoppelt, sowie über das KickBack Control System, das plötzliche Rückschläge bei verklemmtem Bohrer reduziert. Das integrierte Vibration Control System minimiert die auf den Anwender übertragenen Vibrationen beim Hammerbohren und Meißeln.
Zusätzlich ist der Bohrhammer mit einer LED-Arbeitsleuchte und dem Vario-Lock-System zur flexiblen Positionierung des Meißels ausgestattet. Über das integrierte Kontroll-Display lassen sich Einstellungen und Gerätestatus schnell abrufen. Dank Bluetooth-Konnektivität können Geräteeinstellungen über die Bosch Toolbox App individuell angepasst werden.
Der Akku-Bohrhammer ist außerdem kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional, was besonders bei Innenarbeiten und staubarmen Anwendungen von Vorteil ist.
Spezifikationen:
• Lieferumfang: 1 × Bohrhammer GBH 18V-24 C, 2 × Akkus GBA 18V 5,0 Ah, 1 × Schnellladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, L-BOXX 136 mit Einlage
• Schlagenergie: 2,4 J
• Maximale Schlagenergie: 2,4 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.350 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 0 – 980 U/min
• Akkuspannung: 18 V
• Akkukapazität: je 5,0 Ah
• Ladezeit: 80 % in 35 Minuten, 100 % in 45 Minuten
• Werkzeugaufnahme: SDS plus
• Gewicht ohne Akku: 2,9 kg
• Gewicht mit Akku: 3,5 kg
• Bohrdurchmesser in Beton (Hammerbohrer): 4 – 24 mm
• Optimaler Einsatzbereich in Beton: 6 – 14 mm
• Vibrationswert ah, Hammerbohren in Beton: 15,5 m/s²
• Vibrationswert ah, Meißeln in Beton: 9,5 m/s²
• Abmessungen (L × H × B): 337 × 226 × 102 mm
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie mit grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen.
• 2014/53/EU – Funkanlagenrichtlinie für Sicherheits- und Kompatibilitätsanforderungen bei drahtlosen Funktionen.
• 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Allgemeine Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge.
• EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 – Spezifische Norm für Bohrhämmer und elektropneumatische Hämmer.
• EN 50566:2017 – Bewertung der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern durch Funkgeräte.
• EN 300 328 V2.2.2 – Harmonisierte Norm für Breitband-Funksysteme im 2,4-GHz-Bereich.
• EN 301 489-17 V3.2.4 – Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkanlagen.
• EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 – Norm für elektromagnetische Emissionen von Multimedia-Geräten.
• EN IEC 55014-1:2021 – Norm zu elektromagnetischen Störungen bei Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.
Eigenschaften:
Das Bosch Professional Set 0 611 923 003 ist für Bohr- und leichte Meißelarbeiten in Beton sowie für Bohrungen in Holz und Metall konzipiert. Der Brushless-Motor (bürstenlos) arbeitet mit einem optimierten Schlagmechanismus, der einen gleichmäßigen und effizienten Arbeitsfortschritt unterstützt. Die Funktionen Constant Speed und Electronic Motor Protection sorgen für einen stabilen Betrieb und schützen den Motor vor Überlastung.
Das Elektrowerkzeug verfügt über eine stufenlose Drehzahlregelung, eine Sicherheitskupplung, die bei Werkzeugblockaden den Antrieb entkoppelt, sowie über das KickBack Control System, das plötzliche Rückschläge bei verklemmtem Bohrer reduziert. Das integrierte Vibration Control System minimiert die auf den Anwender übertragenen Vibrationen beim Hammerbohren und Meißeln.
Zusätzlich ist der Bohrhammer mit einer LED-Arbeitsleuchte und dem Vario-Lock-System zur flexiblen Positionierung des Meißels ausgestattet. Über das integrierte Kontroll-Display lassen sich Einstellungen und Gerätestatus schnell abrufen. Dank Bluetooth-Konnektivität können Geräteeinstellungen über die Bosch Toolbox App individuell angepasst werden.
Der Akku-Bohrhammer ist außerdem kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional, was besonders bei Innenarbeiten und staubarmen Anwendungen von Vorteil ist.
Spezifikationen:
• Lieferumfang: 1 × Bohrhammer GBH 18V-24 C, 2 × Akkus GBA 18V 5,0 Ah, 1 × Schnellladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, L-BOXX 136 mit Einlage
• Schlagenergie: 2,4 J
• Maximale Schlagenergie: 2,4 J
• Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.350 Schläge/min
• Nenndrehzahl: 0 – 980 U/min
• Akkuspannung: 18 V
• Akkukapazität: je 5,0 Ah
• Ladezeit: 80 % in 35 Minuten, 100 % in 45 Minuten
• Werkzeugaufnahme: SDS plus
• Gewicht ohne Akku: 2,9 kg
• Gewicht mit Akku: 3,5 kg
• Bohrdurchmesser in Beton (Hammerbohrer): 4 – 24 mm
• Optimaler Einsatzbereich in Beton: 6 – 14 mm
• Vibrationswert ah, Hammerbohren in Beton: 15,5 m/s²
• Vibrationswert ah, Meißeln in Beton: 9,5 m/s²
• Abmessungen (L × H × B): 337 × 226 × 102 mm
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie mit grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen.
• 2014/53/EU – Funkanlagenrichtlinie für Sicherheits- und Kompatibilitätsanforderungen bei drahtlosen Funktionen.
• 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Allgemeine Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge.
• EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 – Spezifische Norm für Bohrhämmer und elektropneumatische Hämmer.
• EN 50566:2017 – Bewertung der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern durch Funkgeräte.
• EN 300 328 V2.2.2 – Harmonisierte Norm für Breitband-Funksysteme im 2,4-GHz-Bereich.
• EN 301 489-17 V3.2.4 – Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkanlagen.
• EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 – Norm für elektromagnetische Emissionen von Multimedia-Geräten.
• EN IEC 55014-1:2021 – Norm zu elektromagnetischen Störungen bei Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.
Stärken
• Schneller Bohrfortschritt dank bürstenlosem Motor und optimiertem Schlagwerk
• Erhöhte Arbeitssicherheit durch KickBack Control und integrierte Sicherheitskupplung
• Reduzierte Vibrationen für mehr Komfort bei längeren Einsätzen durch Vibration Control
• Einfache Gerätekonfiguration über Kontroll-Display und Bluetooth-Anbindung
• Hohe Akkulaufzeit, ideal für mehrere Bohrvorgänge pro Akkuladung
• Komplett-Set mit Akkus, Ladegerät und L-BOXX für sofortige Einsatzbereitschaft
• Erhöhte Arbeitssicherheit durch KickBack Control und integrierte Sicherheitskupplung
• Reduzierte Vibrationen für mehr Komfort bei längeren Einsätzen durch Vibration Control
• Einfache Gerätekonfiguration über Kontroll-Display und Bluetooth-Anbindung
• Hohe Akkulaufzeit, ideal für mehrere Bohrvorgänge pro Akkuladung
• Komplett-Set mit Akkus, Ladegerät und L-BOXX für sofortige Einsatzbereitschaft
Anwendungen
Der Bosch PRO HEAVY DUTY GBH 18V-24 C Akku-Bohrhammer eignet sich für Hammerbohren und leichte Meißelarbeiten in Beton sowie für Bohrungen in Holz und Metall. Das Werkzeug ist ideal für Wartungs-, Installations- und Montagearbeiten in Werkstatt- und Baustellenumgebungen.
Dank kabellosem Betrieb bietet der Bohrhammer hohe Mobilität und eignet sich besonders für Einsatzorte ohne direkte Stromversorgung. In Kombination mit der kompatiblen Staubabsaugung ist er auch für Innenarbeiten mit reduzierter Staubbelastung geeignet. Das mitgelieferte Zubehör erleichtert Transport, Energieversorgung und Handhabung, sodass das Werkzeug unmittelbar nach Erhalt einsatzbereit ist.
Dank kabellosem Betrieb bietet der Bohrhammer hohe Mobilität und eignet sich besonders für Einsatzorte ohne direkte Stromversorgung. In Kombination mit der kompatiblen Staubabsaugung ist er auch für Innenarbeiten mit reduzierter Staubbelastung geeignet. Das mitgelieferte Zubehör erleichtert Transport, Energieversorgung und Handhabung, sodass das Werkzeug unmittelbar nach Erhalt einsatzbereit ist.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Gewicht | 3,5 kg |
| Bohrleistung Beton | 24 mm |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
553,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
658,07 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar