Locher Bosch 0611922100, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 4.2 kg
Akku-Bohrhammer SDS plus EXBH18V-32F
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:0611922100
Rubix:3853213
Hersteller:0611922100
EAN:4053423327236




Produktdetails : 0611922100 Akku-Bohrhammer solo SDS plus EXBH18V-32F, Karton
Akku-Bohrhammer mit SDS plus EXBH18V-32F, Der EXPERT EXBH18V-32F ist der robuste Hochleistungs-Bohrhammer mit SDS plus zum Bohren von Löchern mit großen Durchmessern und hohen Bohrtiefen. Er sorgt für effizienteres Arbeiten durch bis zu 60 % höhere Bohrgeschwindigkeit bei mittleren Durchmessern (? 10-20 mm. im Vergleich zum Professional GBH 18V-28). Möglich wird das durch die BITURBO BRUSHLESS-Technologie mit Hochleistungsmotor und -antriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung unserer EXPERT-Akkus abgestimmt ist. Dieses hocheffiziente Antriebssystem steigert die Produktivität und schafft deutlich mehr Bohrlöcher pro Akkuladung. Der Bohrhammer mit SDS plus bietet wirkungsvollen Anwenderschutz: Vibration Control verringert schädliche Schwingungen für ermüdungsärmeres Arbeiten, und KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Der EXPERT EXBH18V-32F bietet außerdem einen exzellenten Werkzeugschutz und einen extrem robusten Akkuschutz, der den Akku sicher schützt, wenn das Werkzeug herunterfällt. Das Werkzeug hat einfache Werkzeugeinstellungen und zwei bedienerfreundliche Arbeitsmodi: 100 % Leistung für harte und 70 % Leistung für empfindliche Materialien. Der kabellose EXPERT EXBH18V-32F wurde zum Hammerbohren in Beton und Ziegelsteinen, für Bewehrungsanschlüsse, zum Aufrauen von Oberflächen, zum Setzen von Schwerlastankern und für Meißelarbeiten entwickelt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. Zusatzhandgriff (1 607 000 G25). Tiefenanschlag (1 613 001 003). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 4,2 kg |
| Bohrleistung Beton | 32 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 790 rpm |
| Schlagfrequenz | 4300 cp/min |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Spannhülse | sds plus |
| Modell | exbh18v-32f |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
539,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
641,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
