4933479426 Akku-Kombihammer M18BLH-0

SDS-Plus-Hammer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 BLH-0
Rubix:3671553
Hersteller:4933479426
EAN:4058546372200
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Gewicht2,6 kg
Bohrleistung Beton26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4933479426 Akku-Kombihammer M18BLH-0


Der Milwaukee M18™ Brushless SDS-Plus Bohrhammer 26 mm ist für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, Holz und Stahl konzipiert. Sein bürstenloser Motor liefert eine Schlagenergie von 2,3 J, während seine vier Betriebsmodi die Anpassung des Werkzeugs an unterschiedliche Einsätze ermöglichen.

Eigenschaften:
Dieser sehr leistungsstarke Bohrhammer liefert eine Schlagkraft von 2,3 J. Er bietet vier Betriebsmodi: Bohren, Meißeln, Bohrmeißeln und Ausrichtung des Meißels (Variolock). Das Werkzeug ist mit dem Staubabsaugsystem M18 CDEX kompatibel und funktioniert mit allen Milwaukee M18™-Akkus. Es wird mit einem Seitengriff und einer Tiefenlehre geliefert.
Der bürstenlose Motor ist mit den Technologien REDLITHIUM™ und REDLINK™ kombiniert, um die Leistung, die Autonomie und die Haltbarkeit der Einheit aus Bohrhammer und Akku aufrechtzuerhalten. Das vollständig aus Metall gefertigte Getriebe trägt zur mechanischen Widerstandsfähigkeit des Werkzeugs bei regelmäßigem Einsatz bei. Das kompakte und ergonomische Format erleichtert die Handhabung, während der mit der AVS-Technologie ausgestattete Seitengriff die während der Arbeit übertragenen Vibrationen reduziert.

Spezifikationen:
• Schlagenergie: 2,3 J
• Maximale Schlagzahl: 5.100 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.400 U/min
• Bohrleistung in Beton: 26 mm (optimierte Leistung zwischen 6 und 18 mm)
• Bohrleistung in Holz: 26 mm
• Bohrleistung in Stahl: 13 mm
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Aufnahme: SDS-Plus
• Kompatibel mit dem Staubabsaugsystem: M18 CDEX
• Gewicht: 2,6 kg
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 3,3 kg
• Schalldruckpegel (LpA): 90,7 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 101,7 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Vibration beim Bohren: 14,9 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Vibration beim Meißeln: 12,7 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Mitgeliefertes Zubehör:
• Seitengriff
• Tiefenlehre
• Kein Ladegerät, kein Akku, kein Koffer im Lieferumfang enthalten

Normen:
• CE-Kennzeichnung. Bescheinigt die Konformität des Produkts mit den geltenden Anforderungen für sein Inverkehrbringen in der Europäischen Union
• Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen), 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2011/65/EU (RoHS), mit der Norm EN IEC 63000:2018. Sie legen die für das Produkt geltenden Anforderungen an Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und die Beschränkung gefährlicher Stoffe fest
• Normen EN 62841-1:2015+A11:2022 und EN 62841-2-1:2018+A12:2022+A1:2022. Sie legen die Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge und deren Verwendung fest

Stärken

• Die vier Betriebsmodi ermöglichen Bohren, Meißeln und die Positionierung des Meißels mit einem einzigen Werkzeug
• Der bürstenlose Motor und das vollständig aus Metall gefertigte Getriebe erhalten die Leistung und verlängern die Lebensdauer der Einheit
• Der Seitengriff mit AVS-Technologie verbessert den Komfort bei Arbeiten, die Vibrationen erzeugen
• Die M18™-Plattform ermöglicht die Verwendung derselben Akkus für zahlreiche Milwaukee-Werkzeuge, was die Verwaltung des Gerätebestands erleichtert

Anwendungen

Dieser Bohrhammer eignet sich für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, Holz und Stahl. Er findet seinen Platz bei industriellen Instandhaltungsarbeiten, technischen Installationsarbeiten, Renovierungsbaustellen und Ausbauarbeiten.
Er wird von Elektrikern, Klempnern, Heizungsbauern, HLK-Installateuren, Instandhaltungsteams, Bauunternehmen und technischen Werkstätten eingesetzt. Kabellos eignet er sich für Bereiche ohne leicht zugängliche Stromversorgung. Seine Kompatibilität mit einem Staubabsaugsystem erleichtert Einsätze in Innenräumen.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Gewicht2,6 kg
Bohrleistung Beton26 mm
Kabellosja
322,27 exkl. MwSt.
/ Stück
383,50 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen