Locher Metabo 600795650, Spannung: 36 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 4.9 kg
Akku-Hammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600795650
Rubix:3294200
EAN:4007430267030

Produktdetails : 600795650 KHA 36 LTX * Akku-Kombihammer TV00
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): müheloses Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung auch bei längerem Einsatz
Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne zusätzlichen Handgriff.
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel für Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
Vario (V)-Elektronik für materialangepasstes Arbeiten mit Drehzahl
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanische Abschaltung des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Mit:
SDS-plus-Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, zusätzlichem Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Bohrtiefe-Führung, 2 Li-Power-Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer
Metabo VibraTech (MVT): müheloses Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung auch bei längerem Einsatz
Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne zusätzlichen Handgriff.
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel für Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern
Vario (V)-Elektronik für materialangepasstes Arbeiten mit Drehzahl
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanische Abschaltung des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Mit:
SDS-plus-Hammerbohrfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, zusätzlichem Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff, Bohrtiefe-Führung, 2 Li-Power-Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer
Stärken
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln|Metabo VibraTech (MVT): müheloses Arbeiten ohne Gesundheitsgefährdung auch bei längerem Einsatz|Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne zusätzlichen Handgriff.|Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel für Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern|Vario (V)-Elektronik für materialangepasstes Arbeiten mit Drehzahl|Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanische Abschaltung des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Gewicht | 4,9 kg |
| Bohrleistung Beton | 32 mm |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
892,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.062,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage








