Locher Milwaukee 4933478503, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.4 kg

SDS-Plus-Hammer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:4933478503
Rubix:3230776
Hersteller:4933478503
EAN:4058546346966
01000626, 8112900520, 4933478503 Akku-Kombihammer solo M18 ONE FHX-0X ohne Akku HD-Box
Technische Zusammenfassung
Spannung18 V
Gewicht3,4 kg
Bohrleistung Beton26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900520 Akku-Kombihammer solo M18 ONE FHX-0X ohne Akku HD-Box


Akku-Kombihammer M18 ONEFHX-0X

Ein schneller und leistungsstarker Bohrhammer mit ONE-KEY-Trecker &

Stärken

Der schnellste Bohrhammer seiner Klasse, der die Produktivität steigert
Das leistungsstarke Hammerwerk liefert 2,5 J Schlagenergie
Bohrt bis zu 125 ⌀10 x 50 mm Löcher mit einer M18 HIGH OUTPUT 5,5 Ah Akkuladung
AUTOSTOP schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfkantigen Bewegungen zu schützen
ONE-KEY Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
FIXTEC-System für schlüssellosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
Ganzmetallgetriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
4 Betriebsarten: Wendehammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit
Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Staubabsaugung
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18-Akkus

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Gewicht3,4 kg
Bohrleistung Beton26 mm
Kabellosja
Bohrleistung Metall13 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
450,30 exkl. MwSt.
/ Stück
535,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen