Locher Bosch GBH 18V-22, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.3 kg
Akku-Bohrhammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GBH 18V-22
Rubix:3398763
Hersteller:0611924000
EAN:4059952613338

Produktdetails : 8110201575 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-22 ohne Akku Karton
Lieferumfang:
- 1x Akku-Kombihammer GBH 18V-22 Professional
- 1x Reinigungstuch
- 1x Tiefenanschlag
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Kompaktes, leichtes und ergonomisches Design
- Guten Schwerpunktlage, so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control und Vibration Control
- Konstantelektronik
- Electronic Motor Protection (EMP) Schützt den Motor vor Überhitzung
- LED-Arbeitslicht
- Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit
- Kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug
- Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz
Technische Daten
- Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 1,9 J
- Akkuspannung: 18,0 V
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.675 bpm
- Nenndrehzahl: 0 - 4.675 min-1
- Gewicht exkl. Akku: 2,3 kg
- Werkzeugaufnahme: SDS plus
- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 22 mm
- Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 4 - 12 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
- Max. Bohr-Ø Holz: 20 mm
- Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 14,0 m/s²
- Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1,5 m/s²
- Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 9,4 m/s²
- Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1,5 m/s²
- 1x Akku-Kombihammer GBH 18V-22 Professional
- 1x Reinigungstuch
- 1x Tiefenanschlag
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Kompaktes, leichtes und ergonomisches Design
- Guten Schwerpunktlage, so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control und Vibration Control
- Konstantelektronik
- Electronic Motor Protection (EMP) Schützt den Motor vor Überhitzung
- LED-Arbeitslicht
- Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit
- Kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug
- Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz
Technische Daten
- Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 1,9 J
- Akkuspannung: 18,0 V
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.675 bpm
- Nenndrehzahl: 0 - 4.675 min-1
- Gewicht exkl. Akku: 2,3 kg
- Werkzeugaufnahme: SDS plus
- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 22 mm
- Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 4 - 12 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
- Max. Bohr-Ø Holz: 20 mm
- Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 14,0 m/s²
- Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1,5 m/s²
- Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 9,4 m/s²
- Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1,5 m/s²
Bosch Akku-Kombihammer GBH 18V-22 Professional
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 2,3 kg |
| Bohrleistung Beton | 22 mm |
| Kabellos | ja |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen








