Referenzen
Gesipa:9941860011
Rubix:2932257
Hersteller:4007081102438
Produktdetails : 9941860011 Akku-Blindnietgerät AccuBirdPRO L-BOXX
Akku-Nietgerät AccuBird® Pro
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Weiterhin verfügt das Gerät über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Zudem verfügt das Gerät über eine günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, einen Handschutz, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.
Anwendung: Für Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang : Nietgerät AccuBird® Pro, mit Schnellwechselakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, 7 Mundstücke 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Druckbuchse 5 mm, Montageschlüssel, L-Boxx.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø Niet-Werkstoffe Stück/Akkuladung Mundstück
2,4 Alu 1500 17/18
3,2 CAP-Alu, CAP-Cu 1000 17/18
3 u. 3,2 Alu 800 17/24
3 u. 3,2 Stahl 800 17/24
3 u. 3,2 Edelstahl 800 17/24
4 Alu 800 17/24
4 Stahl 700 17/27
4 Edelstahl 640 17/29
4,8 u. 5 Alu 550 17/29
4,8 u. 5 Stahl 420 17/32
4,8 u. 5 Edelstahl 320 17/36
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte. Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang. Hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Weiterhin verfügt das Gerät über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Zudem verfügt das Gerät über eine günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, einen Handschutz, mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter.
Anwendung: Für Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang : Nietgerät AccuBird® Pro, mit Schnellwechselakku 18,0 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, 7 Mundstücke 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Druckbuchse 5 mm, Montageschlüssel, L-Boxx.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø Niet-Werkstoffe Stück/Akkuladung Mundstück
2,4 Alu 1500 17/18
3,2 CAP-Alu, CAP-Cu 1000 17/18
3 u. 3,2 Alu 800 17/24
3 u. 3,2 Stahl 800 17/24
3 u. 3,2 Edelstahl 800 17/24
4 Alu 800 17/24
4 Stahl 700 17/27
4 Edelstahl 640 17/29
4,8 u. 5 Alu 550 17/29
4,8 u. 5 Stahl 420 17/32
4,8 u. 5 Edelstahl 320 17/36
Akku-Blindnietgerät AccuBirdPRO L-BOXX GESIPA
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9941860011 akku-blindnietgerät accubirdpro l-boxx gesipa |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
945,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.124,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
