9941320005 Blindnietpistole PH 2 15mm Hub Gesipa

Blindnietpistole

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gesipa:1456771
Rubix:1044611
Hersteller:1456771
EAN:4007081170017
9941320005 Blindnietpistole PH 2 15mm Hub Gesipa

Technische Zusammenfassung

Typ9941320005 blindnietpistole ph 2 15mm hub gesipa
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9941320005 Blindnietpistole PH 2 15mm Hub Gesipa


Blindnietpistole PH 2 Hub 15mm GESIPA
Blindnietpistole PH 2 pneumatisch-hydraulisch Ausführung: Der um 360° verstellbare Hydraulikkopf aus Aluminium ist mit einer verschleißfesten Zylinderfläche ausgestattet. Der Pneumatikzylinder besteht aus Aluminium-Druckguss, die leichtgängigen, verschleißfesten und hartverchromten Kolben aus gehärtetem Stahl. Verschleißfeste Kompaktdichtung mit großer Abstreifwirkung und hoher Standzeit. Mit Schnellentlüftungsventil für hohe Arbeitsfolge. Günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, geräuscharme Pneumatikschaltung. Mit abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter. Anwendung: Für Blindniete von 3 bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø mit kleiner Futtereinheit. Nicht geeignet für CAP-Blindnieten aus Edelstahl Lieferumfang: Blindnietpistole PH 2, 5 Mundstücke 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, Auffangbehälter, Futterbacken-Satz, 2 Montageschlüssel MSU und MSZ. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 10/18 3,2; CAP-Alu, Cap-Cu; 10/18 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24 4; Alu, Cu, CAP-Alu, CAP-Cu; 16/24 4; Stahl, Alu/Alu, PG-Alu; 16/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/29 5 u. 4,8; Alu, CAP-Alu, CAP-Cu,; 16/29 ; PG-Alu 4,8 u. 5; Stahl, Alu/Alu; 16/32 4,8 u. 5; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 16/36

Technische Informationen


Attribute
Typ9941320005 blindnietpistole ph 2 15mm hub gesipa
Zolltarifcode84671900
745,00 exkl. MwSt.
/ Stück
886,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage