9948340005 Akku-Blindnietmuttergerät FireBird 1 Akku 2,0 Ah
Akku Blindnietmuttergerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Gesipa:1457414
Rubix:1026668
Hersteller:1457414

Technische Zusammenfassung
| Typ | 9948340005 akku blindnietmuttergerät firebird gesip |
|---|
Produktdetails : 9948340005 Akku-Blindnietmuttergerät FireBird 1 Akku 2,0 Ah
Akku-BlindnietmuttergerätFireBird GESIPA
Akku-Blindnietgerät FireBird® Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff. Anwendung: Für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Lieferumfang: Blindnietmuttergerät FireBird®, 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellladeakku 14,4 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, Kunststoffkoffer.
Akku-Blindnietgerät FireBird® Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff. Anwendung: Für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Lieferumfang: Blindnietmuttergerät FireBird®, 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellladeakku 14,4 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, Kunststoffkoffer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9948340005 akku blindnietmuttergerät firebird gesip |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84672920 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.227,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.460,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std