Blindnietennagelwerkzeug Rubix-DE 9951400040, Typ: 9951400040 Akku-Blindnietgerät GO-BR 1 3,0-5,0mm 2xAkku 2,0 Ah Koffer
Akku-Blindnietgerät GO-BR 1 3,0-5,0mm 2xAkku 2,0 Ah Koffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9951400040
Rubix:3612699
Produktdetails : 9951400040 Akku-Blindnietgerät GO-BR 1 3,0-5,0mm 2xAkku 2,0 Ah Koffer
Akku-Blindnietgerät GO-BR1
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip-Beschichtung. Mit LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Werkzeugloser Mundstückwechsel. Langlebiger, bürstenloser Motor und Steuerungseinheit zur Hubeinstellung sowie Nietdorn-Festhaltefunktion.
Anwendung: Für Blindniete von Ø 3 bis Ø 5 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang: GO-BR1, 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 18 V, 3 Mundstücke Standard 3–3,2 mm
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip-Beschichtung. Mit LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Werkzeugloser Mundstückwechsel. Langlebiger, bürstenloser Motor und Steuerungseinheit zur Hubeinstellung sowie Nietdorn-Festhaltefunktion.
Anwendung: Für Blindniete von Ø 3 bis Ø 5 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang: GO-BR1, 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 18 V, 3 Mundstücke Standard 3–3,2 mm
Akku-Blindnietgerät GO-BR1
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip-Beschichtung. Mit LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Werkzeugloser Mundstückwechsel. Langlebiger, bürstenloser Motor und Steuerungseinheit zur Hubeinstellung sowie Nietdorn-Festhaltefunktion.
Anwendung: Für Blindniete von Ø 3 bis Ø 5 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang: GO-BR1, 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 18 V, 3 Mundstücke Standard 3–3,2 mm
Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Softgrip-Beschichtung. Mit LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Werkzeugloser Mundstückwechsel. Langlebiger, bürstenloser Motor und Steuerungseinheit zur Hubeinstellung sowie Nietdorn-Festhaltefunktion.
Anwendung: Für Blindniete von Ø 3 bis Ø 5 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang: GO-BR1, 2 Li-Ion-Schnellwechselakkus 18 V/2 Ah, Schnellladegerät 18 V, 3 Mundstücke Standard 3–3,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9951400040 akku-blindnietgerät go-br 1 3,0-5,0mm 2xakku 2,0 ah koffer |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

