Referenzen
Gesipa:9941862015
Rubix:3165163
Hersteller:1746718
EAN:4007081111959
Produktdetails : 9941862015 Akku-Blindnietgerät solo Birdie Karton
Akku-Blindnietsetzgerät Birdie
Bürstenloser Motor
Kugelgelagerte Komponenten in der Antriebseinheit
Ergonomisches Design: Klein und handlich
Für Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe (Alu bis Ø 6 mm), max. Dorn-Ø 3,5 mm
Farbig gekennzeichnete Mundstücke
Rekuperation für mehr Ausdauer
Transparenter Auffangbehälter mit Click &
Dieses Akku-Blindnietsetzgerät ist das kleinste und leichteste seiner Leistungsklasse.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9941862015 akku-blindnietgerät solo birdie karton |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
596,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
709,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
