9948340007 Akku-Blindnietmuttergerät FireBird 2 Akku 2,0 Ah
Akku Blindnietmuttergerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:93400007, 9948340007
Rubix:1946503
Hersteller:9948340007
Produktdetails : 9948340007 Akku-Blindnietmuttergerät FireBird 2 Akku 2,0 Ah
Akku-BlindnietmuttergerätFireBird mit zweitem AkkuGESIPA
Akku-Blindnietgerät FireBird® mit 2. Akku Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff. Anwendung: Für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Lieferumfang: Blindnietmuttergerät FireBird®, 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellladeakku 14,4 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Kunststoffkoffer.
Akku-Blindnietgerät FireBird® mit 2. Akku Ausführung: Kompaktes, schlagfestes Gehäuse. Eine hohe Funktionssicherheit wird durch die elektronische Steuerung erreicht. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang. Die elektronische Steuerung überwacht den eingestellten Setzhub. Die Gewindedorne sowie die Hubeinstellungen können schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über einen elektronischen Temperatur- und Überlastschutz. Der Aufhängebügel ist versenkbar am Kopf angebracht. Handschutz, günstige Schwerpunktlage für ermüdungsfreies Arbeiten, abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter sowie ein handgerechter Griff. Anwendung: Für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl. Lieferumfang: Blindnietmuttergerät FireBird®, 3 Gewindedorne M4, M5, M6, 3 Mundstücke M4, M5, M6, Schnellladeakku 14,4 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 14,4 V, Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Kunststoffkoffer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9948340007 akku blindnietmuttergerät firebird m.2ak |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.348,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.604,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

