Referenzen
Spartex:RONLLU18A4
Rubix:3392537
Hersteller:255134LL18
EAN:4043377358332


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Produktdetails : NFE25-513 LL18 A4 AFNOR-Scheibe, Form LL
AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheiben Form LL A4 55X18X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Größe | ll |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,27 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
18 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
55 mm
Durchmesser, metrisch
M18