Referenzen
Ersetzte Ref.:RONZ30A2
Spartex:RONZ30A2/10
Rubix:3392675
Hersteller:255142Z30
EAN:4043377358615


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z30 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 52X30X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Größe | z |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,09 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
7,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
30 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
52 mm
Durchmesser, metrisch
M30