Referenzen
Ersetzte Ref.:RONZ2,5A4
Spartex:RONZ2,5A4/500
Rubix:3392664
Hersteller:255144Z25
EAN:4043377141750


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z2.5 A4 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A4 5X2,5X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Größe | z |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
3,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5 mm
Durchmesser, metrisch
M2,5