Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONMU30A4/50, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 60 mm | Norm: NFE 25514
AFNOR-Scheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONMU30A4/50
Rubix:3392638
Hersteller:255144M30
EAN:4043377141644


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M30 A4 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A4 60X30X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Norm | nfe 25514 |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Größe | m |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,13 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
70,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
30 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
60 mm
Durchmesser, metrisch
m30