AEFP.1X75 Handschrauber extra lang PH1

AEFP - AEFD Micro-Tech® Schraubendreher für Phillips® und Pozidriv®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AEFP.1X75
Rubix:1568551
EAN:3148510049281
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgröße4,0 ,
Klingenlänge168 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEFP.1X75 Handschrauber extra lang PH1


Der Facom AEFP MICRO-TECH® Präzisionsschraubendreher mit Phillips®-Klinge bietet höchste Genauigkeit und Arbeitskomfort – ideal für feine Schraubarbeiten an Schrauben von PH000 bis PH1.

Eigenschaften:
Der AEFP-Präzisionsschraubendreher überzeugt durch eine verchromte Klinge mit brünierter Spitze, die für außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer sorgt. Der ergonomische Griff mit farbcodierter Größenkennzeichnung ermöglicht eine schnelle Werkzeugidentifikation und steigert die Effizienz im täglichen Einsatz. Für präzise Arbeiten entwickelt, gewährleistet er ein kontrolliertes Drehmoment und hohen Bedienkomfort – auch bei längerem Gebrauch. Sein kompaktes, leichtes Design erlaubt exaktes Arbeiten in engen Bereichen bei gleichzeitig sicherem Griff.

Spezifikationen:
• Verchromte Klinge mit brünierter Spitze
• Ergonomischer Griff mit Farbcode je nach Größe
• Hergestellt in Frankreich (Label „Origine France Garantie“)
• Klingenprofil: Phillips®
• Größen: PH000, PH00, PH0 und PH1 (Länge 117–168 mm, je nach Modell)
• Kompatibel mit Phillips®- und Pozidriv®-Profilen
• Lebenslange Austauschgarantie
• Herkunft: Frankreich

Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für professionelles Qualitätswerkzeug, das Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit vereint. Mit über 100 Jahren Erfahrung zählt die Marke zu den führenden Herstellern für Industrie-, Automotive-, Wartungs- und Bauanwendungen. Facom entwickelt innovative, robuste Werkzeuge – von Drehmomentschlüsseln bis zu Werkstattwagen – und sichert mit seiner seit 1952 bestehenden lebenslangen Garantie eine nachhaltige Nutzung.

Stärken

• Höchste Präzision für feine und anspruchsvolle Schraubarbeiten
• Schnelle Größenidentifikation durch farbcodierten Griff
• Langlebig und verschleißfest dank verchromter Klinge und brünierter Spitze
• Lebenslange Garantie für maximale Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit

Anwendungen

Dieser Mikro-Schraubendreher ist ideal für Arbeiten, die höchste Genauigkeit erfordern – etwa in der Elektronikwartung, beim Zusammenbau von Präzisionsgeräten, in der Feinmechanik, bei der Reparatur von Haushaltsgeräten oder bei industriellen Justierarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Verpackungsmaße (L x B x H)170x25x25 mm
Gewicht der Verpackung27 g
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgröße4,0 ,
Klingenlänge168 mm
Länge168 mm
Endbearbeitungpoliert
8,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage