AEF.1.5X35 Handschrauber antistatisch 1,5x35mm

AEF - Micro-Tech® Schraubendreher für Schlitzschrauben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AEF.1,5X35
Rubix:1568871
Hersteller:AEF.1.5X35
EAN:3148510048826
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckflach
Abdruckgröße1,5 mm
Klingenlänge35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEF.1.5X35 Handschrauber antistatisch 1,5x35mm


Der MICRO-TECH® AEF Präzisionsschraubendreher von Facom ist speziell für Arbeiten an Schlitzschrauben entwickelt. Kompakt, zuverlässig und ergonomisch erfüllt er die hohen Anforderungen von Fachleuten in Elektronik, Optik, Feinmechanik und anderen Bereichen mit Präzisionsbedarf.

Eigenschaften:
Der MICRO-TECH® AEF ist mit einer verchromten Klinge ausgestattet, deren brünierte Spitze eine optimale Sicht auf das Schraubenprofil ermöglicht. Der kurze, schlanke Griff sorgt für präzises Arbeiten und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Einsätzen. Dank farblicher Kennzeichnung am Griff lassen sich Schraubendreherprofile schnell identifizieren. Das Werkzeug ist auf Schlitzschrauben ausgelegt und garantiert maximale Genauigkeit bei sensiblen Materialien. Durch sein kompaktes Format eignet es sich ideal für schwer zugängliche Stellen.

Spezifikationen:
• Typ: Präzisionsschraubendreher
• Profil: Schlitz
• Klingenmaterial: verchromter Stahl
• Farbe: Indigo mit Farbcode-Markierung
• Herkunft: Zertifiziert „Origine France Garantie“

Markeninformationen:
Facom entwickelt und fertigt seit 1918 hochwertige Handwerkzeuge. Die Marke ist in allen professionellen Umgebungen präsent – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Produktionshallen und Kfz-Werkstätten – und hat die bedeutendsten industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob Automobilindustrie, Luftfahrt, Bahn, Medizintechnik oder Hightech – Facom zählt heute zu den führenden europäischen Referenzen. Das Bekenntnis zu Leistung, Zuverlässigkeit und französischer Fertigung wird durch die Zertifizierung „Origine France Garantie“ belegt.

Stärken

• Ideal für präzise Montage- und Wartungsarbeiten
• Verchromte Klinge mit brünierter Spitze für beste Sichtbarkeit
• Ergonomischer Griff für komfortable Handhabung
• Schnelle Profilidentifikation durch Farbcode
• Kompakte Bauform für enge Arbeitsbereiche

Anwendungen

Der Schraubendreher ist die optimale Wahl in allen Einsatzgebieten, in denen höchste Präzision erforderlich ist. Er eignet sich hervorragend für Elektronik, Feinmechanik, Uhrmacherarbeiten, Optik sowie für die Wartung medizinisch-technischer Geräte. Perfekt für Techniker, Fein-Elektriker, Optiker und Servicemonteure, die an empfindlichen Materialien oder in engen Arbeitsumgebungen arbeiten und dabei saubere, sichere und präzise Ergebnisse benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Verpackungsmaße (L x B x H)145x20x20 mm
Gewicht der Verpackung14 g
Abdruckflach
Abdruckgröße1,5 mm
Klingenlänge35 mm
Länge117 mm
Endbearbeitungverchromt
5,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen