ADVUL-80-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVUL Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVUL-80-15-P-A
Rubix:425555
Hersteller:156913
EAN:4052568121631
ADVUL-80-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVUL-80-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-80-15-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2262 g
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
598,12 exkl. MwSt.
/ Stück
711,76 inkl. MwSt.